初雪 手動式アイスクラッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88848006 品番HA1700
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。
能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。

用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質外装:アルミダイキャスト等 質量(kg)5 容量(mL)約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300 TKG品番7-0887-0901 TKG品番(2017)6-0840-0901

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする