中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの その他調理機械
初雪 電動式ブロックアイススライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88848085
品番
HB320A
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。
円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。
消費電力を抑えた省エネ設計。
材質
外装:ABS樹脂等
質量(kg)
20
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
有効径(Φmm)
(円盤)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×402×565(760)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
95/82.5
調整機能
粗さ調節ダイヤルワンタッチ
TKG品番
7-0885-0301
製氷能力
1.8/2.2(kg/min)
TKG品番(2017)
6-0839-0301
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200