曜日別特売
- SAストロングコート ピザパン TKG 88849625

SAストロングコート ピザパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番(2017)6-0849-0601
内容量1個注文コード88849625品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質アルミニウム呼び寸法(inch)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×10表面処理フッ素樹脂加工TKG品番9-0961-0801TKG品番(2017)6-0849-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88849652
2020-04-13
用途: 石窯でのピザ焼き
アクトアカデミー

コーティングが頑丈で、滑りも良くて大変使い勝手がいいです。
厚さが薄いので仕方ありませんが、もう少し強度があればさらにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする