曜日別特売
PSCN ピザストーン デロンギ 88850422

ピザストーン

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88850422品番PSCN
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。

材質本体・粘土寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11TKG品番9-0962-0601TKG品番(2017)6-0850-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88850422
2023-09-15
用途: オーブントースターでのピザ焼き
ピッツァエイト飲食業

230°上がるオーブントースターで使用。
5分予熱ではストーンの温度が150°までしか上がらず生地がくっ付きました。
予熱を10分くらいすればもう少し温度が上がるかもしれませんが低性能オーブントースターでの使用はオススメできません。

2022-11-22
用途: ハード系をベーカリーオーブンで焼く。
飲食業

しっかりプレートを暖めてからですが、バゲットも底に色も付くのでコンベクションですがハード系パンも石窯バリです。

1が参考にしています
対象商品 : 88850422
2021-08-25
用途: ピザ焼き
製造業

ピザ釜を作成中。その時に使ってみようと購入。作りもしっかりしていて焼き上がりに期待できそうです。

対象商品 : 88850422
2021-01-18
用途: 自家製煉瓦釜戸にピザを乗せる敷き台として使用
建設業・工事業

見た目以上に重量が有りしっかりしています。予熱して220℃ほどでふわカリのピザができます。

2021-01-11
用途: 焼成用セッターの代用
その他業種

材質知りたいな、コージライト??
ちょうどいい重量感とガラス基板の滑り止めになるザラザラ感が良い!

対象商品 : 88850422
2016-09-29
用途: 家庭でピザを焼くのに使用

魚焼きグリルで使用したかったのですが、やや大きく入りませんでした。オーブンレンジで使用したところ、通常予熱を実施してもどうにも設定温度より低い温度にしかならず、うまく焼けなかったピザが、カリっと程よく焼けました。値段もあまり高くないので輸送費無料に届かない時の調整用に良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 88850422
2021-07-05
用途: ピザ釜に使用しました
卸売・小売業

チーズの焦げを落とすのに苦労しました。もう少し落としやすければなおいいかな

対象商品 : 88850422
2019-12-13
用途: ピザ焼き
その他業種

本品のピザ焼きの下地としての性能には全く問題ありませんが、一つ問題は、プレートの片面に「PIZZA Delonghi」の文字とロゴマークが、それも中央に大きく、彫られています。このため、この面にはピザを乗せられず、裏面の片面しか使用できません。両面使用できるように、改善をお願いしたい。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする