木柄アルミピザピール

(8件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88850727 品番 4016
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質本体:アルミ 柄:木 全長(mm)1000 サイズ 頭部寸法(mm)405×410 TKG品番9-0964-0701 TKG品番(2017)6-0852-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
取り出し成功
民宿 セルヴィ 様 (サービス業)

初めてのピザ作りに、手作り釜を準備していたため、薪をくべてピザ焼く時の取り出しにとても役に立った

対象商品:
88850754
2020-11-28
用途:
ピザ窯にピザを出し入れする用
その他業種

ピザの投入はボードを使うつもりだったが、こちらがよい。焼けたのを出すにもよい。ただしピザ窯内でピザを回すのは無理。

対象商品:
88850754
2017-03-14
用途:
ピザを焼く際に使用
農・林・水産業

デロンギのピザストーンへピザを乗せる際に使用するために購入しました。ピールの周辺に少しバリがあったため紙やすりで処理しましたがアルミなので特に苦労もなく処理できました。大きさもちょうどピザストーンに合っており使い勝手はよかったです。

対象商品:
88850754
2016-10-13
用途:
もちろんピザを焼く時!
金井田石塔店 様

自家製石窯は小型のため柄が短いこのピールがすごくマッチして使いやすい(^o^)V 本当に満足!

対象商品:
88850754
2021-09-21
用途:
ドラム缶でピザを作ります。
東部地区福祉ひろば 様 (その他業種)

暑いドラム缶に手を入れることなくスッと取り出せる。

対象商品:
88850745
2015-12-10
用途:
ピザ焼き
卸売・小売業

値段のわりに、しっかりと存在感が有る。

対象商品:
88850727
2015-06-24
用途:
ピザ窯へのピザの出し入れ
その他業種

今回ピザ窯を煉瓦で作りピザピールが必要で購入しました。値段も手頃でとても使いやすく満足しています。

対象商品:
88850727
2015-06-24
用途:
ピザ窯へのピザの出し入れ
その他業種

今回ピザ窯を煉瓦で作りピザピールが必要で購入しました。値段も手頃でとても使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする