シェフランド ビッグピザサーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88851007 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

丈夫で衛生的なステンレス製の持ち手。
ケーキキャリーとしても使えます。

材質18-8ステンレス 全長(mm)510 直径(Φmm)305 質量(g)703 呼び寸法(inch)12 TKG品番9-0964-0802 TKG品番(2017)6-0852-0403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88850982
2021-05-03
用途:
ピザを焼くとき
飲食業

オーブンが小型で、スペースにも余裕がないので柄の長いサーバーは不向きだがこれなら重宝。しかも本体先端部はテーパー処理されているので使い勝手は申し分有りません。

対象商品:
88850991
2017-06-17
用途:
ピザ窯で使用

良い材質で強度もあり、とても使いやすく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする