debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の フライパン・グリルパン
debuyer(デバイヤー)の 鉄フライパン/中華鍋
デバイヤー 鉄クレープパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
16
注文コード
88852093
品番
5120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
鉄
サイズ(cm)
16
口径(Φmm)
160
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0864-1001