フェンダーリフォームツール

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88852182 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。
難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。

用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。 適合(PCD)98mm〜121.5mm、(ハブボルト)M10〜M14 質量(kg)7 本体寸法(mm)520 適合サイズ4穴、5穴 危険物の類別非危険物
取扱説明書:(2.8MB)
注意
※本製品を使用の際は必ず車体をジャッキアップし、ジャッキスタンドをかけた状態で使用して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88852182
2024-01-16
用途:
フェンダー爪折り
APLUS 様 (建設業・工事業)

過去にオークションで買ったツメ折り機を使った時はフニャフニャでローラーが逃げて上手く折れなかった記憶があります。
今回、どうしてもフェンダーを曲げたかったのでこちらを注文しました。
前述のそれとは比べものにならないくらいしっかりした作りで、ヒートガンで温めながら曲げましたが、すんなり出来ました。
良いと思います!

対象商品:
88852182
2023-04-26
用途:
自動車爪折り作業

日産リーフの爪折りに使用しました。ハンマーで挑んだもののリヤが固すぎてパネルがゆがむばかりで曲がらず断念し、本商品を購入しヒートガンで温めながら作業すると簡単に折れました。やりすぎて塗装が一部剥げてしまいましたが満足のいく出来になりました。他社の輸入品はもっと安いものがありましたがレビューでボルトが緩むなど同じようなレビューが多く、多少高くはなりましたが本商品を購入しました。結果ボルト緩みなど無く使用できたのでとてもいい買い物が出来ました。

対象商品:
88852182
2021-08-04
用途:
爪折り
運輸・通信業

ヒートガンで温めながらゆっくりやりキレイに爪折りできました。

対象商品:
88852182
2021-01-28
用途:
フェンダーの爪に
株式会社全協サービス 様 (運輸・通信業)

ヒートガンで温めながらゆっくりと慎重に。。。
思ったより簡単に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
88852182
2020-02-04
用途:
爪折
AUTO BODY K 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

比較的簡単に爪折できました!
ヒートガンでしっかり温めてゆっくりと少しずつ曲げていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする