CD-7DB カップディスペンサー サンナップ 88852425 CD-7DB カップディスペンサー サンナップ 88852425

カップディスペンサー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88852425 品番 CD-7DB
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
収納数(ペーパーカップ)約60個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×160×430 材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄 質量(kg)0.44 適合サイズ(mm)(カップ口径)約72.6 適合サイズ7オンス(205mL)用 ディープブルー 材質(本体)ABS樹脂 TKG品番9-0982-0503 TKG品番(2017)6-0867-0602
注意
※販売はディスペンサー本体のみです。カップは別売りになります。
※カップの形状によりご使用できないサイズがあります。
※容量が同じでもメーカー仕様による紙コップの形状の違いにより正しくご使用いただけない場合がございます。メーカー製品、もしくはそれに準する紙コップのご使用をおすすめいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88852416
2024-02-02
用途:
事務所でのコップ提供
株式会社アップライト 様 (飲食業)

衛生的で使いやすいと好評です。取り付けもマグネットとネジが選べて便利でした。

対象商品:
88852425
2023-10-27
用途:
事務所にて
建設業・工事業

お値段以上◎
使い勝手も◎
ウォーターサーバーの側面がスチールの為磁石でそのまま取付可◎

対象商品:
88852425
2022-07-05
用途:
スタッフルームの休憩時に使用
永峯工務店 様 (運輸・通信業)

以前は一つずつ引っ張るタイプの物を使っていましたが、すぐに壊れてしまいスーパーでよく見るワンプッシュ式のを購入して使ってみました。

ネジ式でボタンを押すとネジが回転してコップが分離して下に落ちる仕組みです。
取り出しにコツなど必要なく、ただボタンを押すだけですので耐久力はありそうです。
マグネットを使用していますが、全くズレる事なく使えます。

対象商品:
48686435
2022-06-23
用途:
ドリンク作るとき
Pelta 様 (サービス業)

ネジでもマグネットでも固定できます。
マグネットはしっかりくっついてくれていて、取り出しボタンも押しやすいです。
ストレス軽減になりました。

対象商品:
48686435
2022-04-05
用途:
コーヒー用

メーカー指定の断熱カップを使用しているのですが、引っかかりがありスムーズに
カップが落ちてきません。カップの飲み口がちょっと引っかかるみたいです。
設置については磁石とネジと両方使えてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88852416
2022-03-11
用途:
事務所飲料水用
株式会社エール運転代行 様

使いやすくて便利です。
事務所の飲料水用に使用しています。

対象商品:
48686435
2020-04-13
用途:
事務所で利用
サービス業

残りが確認出来、止める磁石もとても強力でとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
88852425
2020-03-12
用途:
現場事務所で使用
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 様

マグネットもしっかりしていて、冷蔵庫横に張り付けて問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする