24730500 グッチーニ ペーパーカップホルダー グッチーニ 88853353

グッチーニ ペーパーカップホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード88853353 品番24730500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

材質:SAN樹脂。5〜7オンスのカップに使用できます。

クリアー 上部内径(mm)60 底径(Φmm)50 直径×高さ(mm)68×82 適合径範囲5〜7オンス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする