24730501 グッチーニ ペーパーカップホルダー グッチーニ 88853362

グッチーニ ペーパーカップホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード88853362 品番24730501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

材質:SAN樹脂。5〜7オンスのカップに使用できます。

TKG品番(2017)6-0871-0302 バイオレット 上部内径(mm)60 底径(Φmm)50 直径×高さ(mm)68×82 TKG品番9-0000-0000 適合径範囲5〜7オンス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする