グッチーニ
グッチーニの バンケット用品
グッチーニの カップディスペンサー
グッチーニ ペーパーカップホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
88853405
品番
24730565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SAN樹脂。5〜7オンスのカップに使用できます。
TKG品番(2017)
6-0871-0305
色
レッド
上部内径(mm)
60
底径(Φmm)
50
直径×高さ(mm)
68×82
適合径範囲
5〜7オンス