味道楽 起こしヘラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88856817 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質:本体/ステンレス ハンドル/66ナイロン(耐熱温度180℃)。食器洗浄機対応。

サイズ3.5寸 アイボリー 幅W×全長(mm)105×278 TKG品番9-1009-1503 TKG品番(2017)6-0889-1603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88856826
2016-11-29
用途:
お好み焼き

他の店や商品より遙かに安いですが、しっかりしており非常に使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする