TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-0ライラック ソーダスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88857011
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
オープンストック:41アイテム
食器の種類
洋食器
材質
SUS430
種別
ソーダスプーン
幅(mm)
26
全長(mm)
184
TKG品番
9-1010-1201
TKG品番(2017)
6-0889-2301
注意
※幅表示サイズの( )内表記は刃渡り、 (〇×□)表記は、スプーン皿長さ×幅となります。