インテックカネキ
インテックカネキの キッチン・調理用品
インテックカネキの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
インテックカネキの ヘラ・スパチュラ
ローズ柄三角ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88857535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:天然木(茶)
サイズ
小
質量(g)
90
幅W×全長(mm)
75×230
TKG品番
9-1012-1803
TKG品番(2017)
6-0891-2003