- SA18-8口金 丸 TKG 88862383

SA18-8口金 丸

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)8
サイズNo.7
内容量1個注文コード88862383品番-
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
口径(Φmm)8サイズNo.7直径×高さ(mm)20×36TKG品番9-1047-0207TKG品番(2017)6-0923-0207材質18-8ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88862462
2022-02-10
用途: お菓子作り

1ヶ月ほど使用して つなぎ目が離れてきました、ちょっと残念です
つなぎ目があるタイプです。

2が参考にしています
対象商品 : 88862331
2021-07-27
用途: ブレーキマスターシリンダー等のカップロケット代わりに

ちょっとヤワですが、サイズは1mm刻みで揃っています。ブレーキ・クラッチのマスターシリンダーカップの組み付け用にと試しに買ってみましたが、表面仕上げもキレイであり、十分使えます。

5が参考にしています
2018-05-18
用途: 溶接して取り付け

サイズが№3 口径Φ4㎜って表示がわかりづらいです。実際に買ってみたら口径Φ4㎜は外径で内径はΦ3㎜でした。つまり№3は内径3㎜を表しているようです。
使い方は通常の口金の使い方ではなく、他のものにこの口金を溶接して使っています。しっかりしていて製品には満足してます。
値段も安いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 88862426
2018-04-03
用途: 生クリームのデコレーション
飲食業

値段が安いのに、しっかりしていて使いやすい。
口金の長さが長いのが、残念なところ。最後に絞り出すときは、少し苦労します。でも、コストパフォーマンスいいですから満足。

対象商品 : 88862392
2016-10-21
用途: ブロワーの先につけました。

価格が安かったので、もっと薄くてぺらぺらなものを想像していました。しかし、商品が届いてみると厚みもありしっかりしているので、とても使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88862401
2015-10-28
用途: シュー生地の絞り出しに
サービス業

使いやすく、値段も手ごろだったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする