SCG16 シリコマート チョコレートモルド TKG 88868394

 

SCG16 シリコマート チョコレートモルド TKG 88868394
SCG16 シリコマート チョコレートモルド TKG 88868394

シリコマート チョコレートモルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)8/1個寸法(mm)(出来上がり寸法)40×33×16タイプディノ注文コード88868394品番SCG16
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃~+230℃。洗浄機対応

材質シリコンタイプディノ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60寸法(mm)(出来上がり寸法)40×33×16容量(mL)8/1個寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1061-1201TKG品番(2017)6-0937-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする