ソフトスプーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88869943 品番2295
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質スプーン部:シリコンゴム、ハンドル・芯:66ナイロン 質量(kg)0.027 耐熱温度(℃)-20〜200 種別ソフトスプーン 幅(mm)28 全長(mm)160 TKG品番9-1066-2101 TKG品番(2017)6-0942-1901 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88869943
2025-12-25
用途:
家庭用。ジャムやハチミツをすくう
その他業種

先か適度に柔らかいので作業がしやすい。小ぶりなのが使い安く、出番がおおそう。

対象商品:
88869943
2021-01-28
用途:
ヨーグルトを食べる時

キレイに取れるので、残さず食べられて無駄が無い。
器を洗う時も汚れが少なく、環境にも良いかと思います。

対象商品:
88869943
2018-10-04
用途:
お菓子作りなどに使用
卸売・小売業

こちらのタイガークラウンのものがとても使い易く 初めて合羽橋で
購入しましてもう1本欲しいと思っていたところ しばらくして「モノタロウ」さんで見つけてから何回か購入させて頂いています。 お友達へもプレゼントすると大変使い易いと好評です。
しっかりしたある程度の固さがとても使い易いです!

対象商品:
88869943
2016-01-27
用途:
赤ん坊の離乳食用
農・林・水産業

イメージより少し大きさが大きすぎました。でも柔らかくて安全です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする