TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの ピザカッター
SA18-0パンピザ用リング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88882753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
265
直径(Φmm)
40
サイズ
10インチ用
直径×高さ(mm)
265×40
TKG品番
9-1089-1303
TKG品番(2017)
6-0965-1303