霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-0タルトレット焼型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88885526
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
サイズ
大
質量(g)
104
内径×深さ(mm)
112×13
底内径(Φmm)
95
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン