霜鳥製作所(クイーンローズ)
18-0タルトレット焼型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88885535
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-0ステンレス
サイズ
中
質量(g)
74
内径×深さ(mm)
95×18
底内径(Φmm)
72
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
TKG品番
9-1093-1301
TKG品番(2017)
6-0968-1301
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88885535
-
07792447
中
ステン タルトレット焼型 3枚組
霜鳥製作所(クイーンローズ)
1セット(3枚)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました