TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SAストロングコート パイ皿
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質:アルミフッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム・フッ素樹脂加工
サイズ
大
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
208×21
底内径(Φmm)
173
外径(mm)
236
TKG品番
9-1134-0101
TKG品番(2017)
6-1008-0101