SAストロングコート パイ皿

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88898135 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材質:アルミフッ素樹脂2コート

材質アルミニウム・フッ素樹脂加工 サイズ 板厚(mm)2 内径×深さ(mm)190×20 底内径(Φmm)155 外径(mm)214 TKG品番9-1134-0102 TKG品番(2017)6-1008-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898126
2022-09-07
用途:
アップルパイ
その他業種

綺麗な形に焼けてスルリと型から外れる。ノンストレス!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする