SAストロングコート パイ皿

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88898144 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質:アルミフッ素樹脂2コート

材質アルミニウム・フッ素樹脂加工 サイズ 板厚(mm)2 内径×深さ(mm)163×18 底内径(Φmm)130 外径(mm)185 TKG品番9-1134-0103 TKG品番(2017)6-1008-0103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898126
2022-09-07
用途:
アップルパイ
その他業種

綺麗な形に焼けてスルリと型から外れる。ノンストレス!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする