霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の グラス・食器・カトラリー
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブラック・フィギュア パイ皿(浅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898187
品番
D022
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄(フッ素樹脂加工)
質量(g)
115
内径×深さ(mm)
180×17
底内径(Φmm)
147
外径(mm)
195
TKG品番
9-1134-0302
TKG品番(2017)
6-1008-0302