MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MAX(マックス)[事務用品・工具]の グラス・食器・カトラリー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フッ素樹脂 ベイクウェアー パイ皿
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88898223
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質
スチール
サイズ
大
質量(g)
208
内径×深さ(mm)
227×34
底内径(Φmm)
188
外径(mm)
245
TKG品番
9-1134-0501
TKG品番(2017)
6-1008-0501