MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MAX(マックス)[事務用品・工具]の グラス・食器・カトラリー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
フッ素樹脂 ベイクウェアー パイ皿
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88898241
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質
スチール
サイズ
小
質量(g)
102
内径×深さ(mm)
155×25
底内径(Φmm)
120
外径(mm)
167
TKG品番
9-1134-0503
TKG品番(2017)
6-1008-0503