TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルミパイ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
中
内径×深さ(mm)
190×20
底内径(Φmm)
155
外径(mm)
214
板厚(mm)
2
質量(kg)
0.2
TKG品番(2017)
6-1008-0602
TKG品番
9-1134-0602