久保寺軽金属工業所
久保寺軽金属工業所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
久保寺軽金属工業所の グラス・食器・カトラリー
久保寺軽金属工業所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブリキ菊型パイ皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898442
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ブリキ
サイズ
小
内径×深さ(mm)
186×18
底内径(Φmm)
150
外径(mm)
203
TKG品番
9-1134-1102
TKG品番(2017)
6-1008-1102