サンクラフト
サンクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンクラフトの グラス・食器・カトラリー
サンクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8パイ皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898451
品番
PP686
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
内径×深さ(mm)
160×15
底内径(Φmm)
129
外径(mm)
184
TKG品番
9-1134-1201
TKG品番(2017)
6-1008-1201