サンクラフト
サンクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンクラフトの グラス・食器・カトラリー
サンクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8パイ皿
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898467
品番
PP687
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス
内径×深さ(mm)
180×17
底内径(Φmm)
148
外径(mm)
203
TKG品番
9-1134-1202
TKG品番(2017)
6-1008-1202