Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
マッシュルームブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88916545
品番
40411
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質(毛)
ポリエステル
用途
マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。
質量(g)
51
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
34×72×185
TKG品番
9-1286-0801
TKG品番(2017)
6-1154-0801