4054114 ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 88916782

 

4054114 ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 88916782 4054114 ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 88916782

ハンドルブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88916782 品番4054114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

機器表面やシンクなどに最適。
カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。
毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。
煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。
また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。
また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。
保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。
持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。

材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)130 線径(Φmm)0.6 材質(ボディ)ポリプロピレン 全長(mm)250 ブルー 毛丈(mm)41 ブラシ長(mm)110 TKG品番(2017)6-1153-0101 ブラシ幅(mm)113 TKG品番9-1285-0101

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88916782 4054114 65291635 40541EC14 ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88916834
2021-12-17
用途:
機械の洗浄に使用している
農・林・水産業

毛の硬さ、柄の長さが調度よく、使い勝手がいいです。 
ブラシの色も黒で仮に抜けたとしてもわかりやすいのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする