曜日別特売
4054103 ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 88916834

ハンドルブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88916834品番4054103
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

機器表面やシンクなどに最適。
カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。
毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。
煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。
また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。
また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。
保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。
持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。

材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130線径(Φmm)0.6材質(ボディ)ポリプロピレン全長(mm)250ブラック毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110TKG品番(2017)6-1153-0106ブラシ幅(mm)113TKG品番9-1285-0106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88916834
2021-12-17
用途: 機械の洗浄に使用している
農・林・水産業

毛の硬さ、柄の長さが調度よく、使い勝手がいいです。 
ブラシの色も黒で仮に抜けたとしてもわかりやすいのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする