4139505 スポットブラシ Carlisle(カーライル) 88917123

スポットブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88917123 品番4139505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

まな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!
食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
狭い箇所や調理器具の洗浄用に。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。

全長(mm)185 レッド 毛丈(mm)22 ブラシ幅(mm)38 ブラシ長(mm)67 材質ハードポリエステル毛 耐熱温度(℃)130 アズワン品番3-5451-02 TKG品番9-1285-0605 TKG品番(2017)6-1153-0705

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88917123 4139505 65291915 41395EC05 スポットブラシ Carlisle(カーライル) スポットブラシ Carlisle(カーライル) 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする