41189 コイルブラシ Carlisle(カーライル) 88917586

コイルブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88917586品番41189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。

ブルー外径×ブラシ長×全長(mm)75×135×640材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88917534
2018-04-09
用途: 排気口の隙間清掃
富士通ホーム&オフィスサービス株式会社サービス業

排気口の隙間清掃用に購入したのですが固くて使えませんでした。写真で判断してしまったのがいけないのですが、ブラシ系は毛の固さを判断できる表記があるとありがたいです。このブラシは頑固な汚れをこすり取る様な用途ですかね

2が参考にしています
対象商品 : 88917656
2017-01-19
用途: 機械メンテナンス
サービス業

硬さも申し分なく、思っていた通りで良かったです!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする