バーキュート ボードブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88918663 品番61220001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。
まな板の洗浄に使い易い手にフィットするブラシ。
摂氏130℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。
バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。
脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。

TKG品番(2017)6-1159-0101 毛丈(mm)26 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×135×152 耐熱温度(℃)130 材質(ボディ)ポリプロピレン 材質(毛)ポリエステル トラスコ品番805-1567 アズワン品番64-9294-17 TKG品番9-1293-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする