7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919363 7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919363 7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919363 7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919363 7041 デッキブラシ(通水タイプ) Vikan(ヴァイカン) 88919363

デッキブラシ(通水タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88919363 品番 7041
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

イエロー 毛材ハード TKG品番(2017)6-1163-0603 トラスコ品番497-0152 質量(kg)0.415 寸法(幅W×奥行D)(mm)65×275 毛丈(mm)24 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)120 材質(ボディ)ポリプロピレン TKG品番9-1297-0303
注意
※ハンドルは別売です。 【アルミハンドル 298、PPハンドル 293、アルミハンドル 2935、アルミハンドル 2937、グラスファイバーハンドル 2936、グラスファイバーハンドル 2938、アルミハンドル 370、アルミハンドル 29325、アルミハンドル(伸縮式)29755、アルミハンドル 29915、アルミハンドル(伸縮式)29735】の中からお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする