538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919607 538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919607 538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919607 538050 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919607

ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88919607 品番 538050
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル グリーン トラスコ品番496-9359 直径(Φmm)50 質量(g)105 TKG品番9-1295-0804 全長(mm)125 TKG品番(2017)6-1163-1304
注意
※ハンドルは別売です。アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする