曜日別特売
7070 ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 88919862

ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
質量(g)
内容量1個注文コード88919862品番7070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800

軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。

耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン・特殊ゴム質量(kg)0.0285ブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。

商品説明動画

Ultra Hygienic Squeegee
この動画は、2が参考にしています。
スクイージー使用例

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
889198627070021003067140-B7070 ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売) Vikan(ヴァイカン) 02100306ヴァイカン スクイージー(ハンドル別売)Vikan(ヴァイカン)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする