Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン アルミハンドル(伸縮式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88920097
品番
29735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
全長(mm)
1500〜2780
直径(Φmm)
31
質量(g)
1150
TKG品番
9-1300-0101
TKG品番(2017)
6-1164-1201
タイプ
伸縮式・通水機能付
耐熱温度(℃)
100
色
シルバー