2937 ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン) 88920142 2937 ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン) 88920142 2937 ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン) 88920142 2937 ヴァイカン アルミハンドル Vikan(ヴァイカン) 88920142

ヴァイカン アルミハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88920142 品番 2937
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。

材質アルミニウム ブルー トラスコ品番496-7208 全長(mm)1500 直径(Φmm)31 質量(g)540 外形寸法(mm)Φ42×1500、グリップ(34/31) 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1300-0805 TKG品番(2017)6-1164-1405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920115
2024-01-17
用途:
モップの棒として利用
Hiro 様 (サービス業)

先部分を改造して、ラバーメイドのモップ用に使っています。
頑丈なので、倒れても割れないので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする