画像準備中

パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88920641 品番 5352
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ
(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。

材質ポリアミド 全長(mm)1500 質量(g)90 TKG品番9-1299-1601 TKG品番(2017)6-1165-1601 耐熱温度(℃)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920632
2018-02-25
用途:
熱帯魚用のホースの洗浄
トゥインクル クラシックバレエ 様 (サービス業)

しっかりしていてよいです。強く押しても曲がりません。

対象商品:
88920632
2016-03-29
用途:
排水パイプの清掃

ステンレス製なので錆びなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする