松田栄
松田栄の 水道・空調配管用工具
松田栄の 配水管掃除用品
S字管パイプ掃除ブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88920657
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
材質
ワイヤー部:ステンレス、 グリップ部:ポリプロピレン、 毛:ナイロン
全長(cm)
115
耐熱温度(℃)
80(ブラシ部)
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1165-1701