業務用スキットロン 細目

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 88920754 品番 JSK061
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

グリストラップ専用の水切り袋です。材質:ポリエステル100%耐熱温度:-30℃〜100℃。1本に見える糸は12本の細い糸で構成されています。1本1本が特殊な波状の糸で編んであるので、 小さなゴミもキャッチします。使用手順1.グリストラップの内側にスキットロンをいれます。2.上部を外側に折り曲げセットします。3.捨てるときは、袋ごと取りだし、ゴミ容器に。

M型 寸法(横×縦)(mm)550×250 材質ポリエステル 質量(kg)0.095 TKG品番9-1316-0801 TKG品番(2017)6-1166-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88920754
2021-06-24
用途:
グリストラップネットとして
不動産業

網の目が細かいので、ごみをくまなくキャッチしてくれます。排水の汚れが少ないようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする