JSK062 業務用スキットロン 細目 三興繊維工業 88920763

JSK062 業務用スキットロン 細目 三興繊維工業 88920763
JSK062 業務用スキットロン 細目 三興繊維工業 88920763

業務用スキットロン 細目

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
L型
内容量1袋(10枚)注文コード88920763品番JSK062
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

グリストラップ専用の水切り袋です。材質:ポリエステル100%耐熱温度:-30℃~100℃。1本に見える糸は12本の細い糸で構成されています。1本1本が特殊な波状の糸で編んであるので、 小さなゴミもキャッチします。使用手順1.グリストラップの内側にスキットロンをいれます。2.上部を外側に折り曲げセットします。3.捨てるときは、袋ごと取りだし、ゴミ容器に。

L型寸法(横×縦)(mm)700×250材質ポリエステル質量(kg)0.127TKG品番9-1316-0802TKG品番(2017)6-1166-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88920754
2021-06-24
用途: グリストラップネットとして
不動産業

網の目が細かいので、ごみをくまなくキャッチしてくれます。排水の汚れが少ないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする