曜日別特売
- グリストネット 旭化成ホームプロダクツ 88920772

- グリストネット 旭化成ホームプロダクツ 88920772
- グリストネット 旭化成ホームプロダクツ 88920772

グリストネット

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1パック(10枚)注文コード88920772品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。
ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。
横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。
縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。
取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。

材質ポリエステルサイズS適合容量(L)約50幅×長さ(mm)160×350TKG品番9-1316-0901TKG品番(2017)6-1166-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: お掃除
医療法人資生会医療・福祉・介護関連業

いつも使用してます。今まで使用した中でこれが一番いいです。

対象商品 : 88920797
2023-06-10
用途: グリーストラップ排水受け口のゴミ回収かご部に設置

清掃作業時間が相当に短縮されますし(短縮時間分の人件費で十分元が取れるぐらい。なので、時間的余裕が生まれる分お得となります)、交換だけならディスポ手袋を使うだけでほぼ他を汚すことなく作業を終えられるため、衛生面の維持にも一役買います。かなりお勧めです。

1が参考にしています
2023-05-09
用途: グリストラップの清掃
株式会社IMPRINT飲食業

迅速な発送ありがとうございました
これがあるとゴミが取れるので助かってます

対象商品 : 88920797
2022-11-08
用途: グリストラップ清掃時
飲食業

グリストラップを清潔に保ち清掃しやすくする為には欠かせないと思います

対象商品 : 88920772
2020-09-19
用途: グリーストラップのゴミ受けにセットしています
医療・福祉・介護関連業

ゴミ受けに予めセットしておくと、掃除の手間が省け助かります。
グリーストラップを定期的に清掃しなければいけないので、時短になります。

対象商品 : 88920781
2020-08-27
用途: グリストラップの清掃
不動産業

伸びが良く、ぴったりセットできます。網の目もちょうどよい感じです。

対象商品 : 88920797
2020-10-01
用途: グリスストラップのゴミ取り
中華光楽飲食業

籠に入れ使いますが、両端が籠に結べるようになっている方が
取り出す時に便利だと思います。

対象商品 : 88920772
2020-05-22
用途: 飲食店内のグリストラップ掃除の為
すずき 酒店飲食業

このネットを使うことで、グリストラップの掃除が楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする