タイガー保冷ピッチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88921244 品番PPB-A170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

断熱材使用の二重構造。表面に水滴がつかないのでテーブルが濡れません。
「飲み物だけ」「氷も一緒に」と2Wayの使い分けができるふた。
カラフルなフルーツカラーもラインナップ。

容量(L)1.7 材質本体:ポリエチレン・内容器:ポリプロピレン オレンジ 質量(kg)0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×192×243 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-1834-1002 TKG品番(2017)6-1740-0302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88921244
2022-08-12
用途:
冷した麦茶

猛暑時は短時間で追加するので保冷時間は特に問題ないのですが、オレンジを購入したところ思った以上に強烈に濃い色で…出来れば今後はパステル調かスケルトンで作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする