YFM912 ピン・マグネット両用掲示板 ソフトM トーギ 88922102

ピン・マグネット両用掲示板 ソフトM

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88922102 品番YFM912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピン・マグネット両用掲示板、新素材使用特長従来の掲示板の下地材は、ラワン等の木材で硬い木や節等の為、画鋲がささりにくい問題がありました。ソフトMはインシュレイションボードを基材に鉄箔を中に貼込んだ掲示板でピンのささりも柔らかく又マグネットも着磁できる画期的な掲示板です。吊り金具の取り付け位置により縦型にも横型にも使用できます。

質量(kg)10.0 TKG品番9-2593-0202 材質鉄、木材 寸法(横×縦)(mm)905×1205 アイボリー 外寸法・幅(mm)905 外寸法・高さ(mm)1205 グリーン購入法適合 TKG品番(2017)6-2385-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88922093
2021-04-29
用途:
マンション掲示板
不動産業

ピン・マグネットとも使用でき、使い勝手が良いです。
ピンさしもスムーズでした。

対象商品:
88922102
2019-02-20
用途:
マンションエントランス用
建設業・工事業

フレームの強度に不安がある。取り付けフックの数量を増やしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
88922102
2017-02-24
用途:
掲示板として使用

マグネットの磁力がかなり弱くなる。強力なマグネットの購入が必要。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする