曜日別特売
OS0704 消火バケツ サンカ 88922994

消火バケツ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88922994品番OS0704
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)8材質スチール(粉体塗装)質量(g)0.56直径×高さ(mm)305×200TKG品番9-2605-0601TKG品番(2017)6-2395-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88922994
2019-11-20
用途: 配管工事
株式会春建建設業・工事業

よく目にする消化バケツです。
物もしっかりしていて 満足です。

対象商品 : 88922994
2015-06-21
用途: 作用現場で火災予防

中も外も赤色で、きれいである。
お客さんもきれいだと喜んでいた。

1が参考にしています
対象商品 : 88922994
2016-02-04
用途: 溶接用に
有限会社 イシテック建設業・工事業

底と 縦に コーキングが してあるが これをしないと 漏れるのか? 不格好で こんな バケツ 見たこと無い。

2が参考にしています
対象商品 : 88922994
2016-02-06
用途: 溶接時
有限会社 イシテック建設業・工事業

水漏れして  継ぎ目部分を  コーキングだらけで 本当に これ 売り物? って 思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする